Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine VF-6005-CR3

  • ERIKS:14312079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,90 €/ Unitéhors TVA

27,71 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VF
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 16x55
Poids
1.35 kg
A
64.3 mm
B
51.6 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
43 mm
H
30 mm
I
12 mm
L
16.8 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026