Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine VF-6004-CR3

  • ERIKS:14312075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VF
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 14x50
Poids
0.8 kg
A
54.8 mm
B
44.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
38 mm
H
27 mm
I
9.8 mm
L
14.6 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026