5,75 €/ Unitéhors TVA
6,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 8x30 |
Poids | 0.16 kg |
A | 32.5 mm |
B | 24.6 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 48 mm |
G | 22 mm |
H | 16 mm |
I | 7.2 mm |
L | 8.5 mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026