107,50 €/ Unitéhors TVA
130,07 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 5 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 35 bar |
Vis de fixation | M 16x55 |
Poids | 2.5 kg |
A | 153.2 mm |
B | 140.5 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 92.1 mm |
F | 181 mm |
G | 41 mm |
H | 28 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |
16,79 €/ Unitéhors TVA
20,32 €TVA incluse
285 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026