Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine VF-3011-CR3

  • ERIKS:14312051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,00 €/ Unitéhors TVA

128,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VF
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
5 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Vis de fixation
M 16x55
Poids
2.5 kg
A
153.2 mm
B
140.5 mm
C
152.4 mm
D
184 mm
E
92.1 mm
F
181 mm
G
41 mm
H
28 mm
I
10.7 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires

16,79 €/ Unitéhors TVA

20,32 €TVA incluse

285 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026