Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine VF-3008-ZiNi

  • ERIKS:14312040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,60 €/ Unitéhors TVA

41,87 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VF
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
160 bar
Vis de fixation
M 16x50
Poids
1.3 kg
A
102.4 mm
B
90.9 mm
C
106.4 mm
D
135 mm
E
61.9 mm
F
131 mm
G
41 mm
H
22 mm
I
9 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026