5,90 €/ Unitéhors TVA
7,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 350 bar |
Vis de fixation | M 10x30 |
Poids | 0.17 kg |
A | 38.9 mm |
B | 32.2 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 52 mm |
G | 22 mm |
H | 14 mm |
I | 6.2 mm |
L | 10.5 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026