Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine VF-3001-CR3

  • ERIKS:14312013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,40 €/ Unitéhors TVA

6,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VF
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
350 bar
Vis de fixation
M 8x25
Poids
0.14 kg
A
31 mm
B
24.3 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
19 mm
H
13 mm
I
6.2 mm
L
8.5 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026