Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-6007-CR3

  • ERIKS:14312136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,50 €/ Unitéhors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Poids
4.1 kg
A
108.9 mm
B
90.5 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
45 mm
H
45 mm
I
20.5 mm
M
M 24
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026