Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-6006-CR3

  • ERIKS:14312131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,30 €/ Unitéhors TVA

39,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Poids
2.1 kg
A
80.2 mm
B
67.6 mm
C
96.8 mm
D
133 mm
E
44.5 mm
F
114 mm
G
52 mm
H
37 mm
I
12 mm
M
M 20
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026