Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-6004-CR3

  • ERIKS:14312125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.8 kg
A
54.8 mm
B
44.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
38 mm
H
27 mm
I
9.8 mm
M
M 14
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026