Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-6003-CR3

  • ERIKS:14312123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,00 €/ Unitéhors TVA

10,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.53 kg
A
48.4 mm
B
38.8 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
G
33 mm
H
24 mm
I
9 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026