Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-6002-CR3

  • ERIKS:14312121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,05 €/ Unitéhors TVA

8,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.35 kg
A
42 mm
B
32.5 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
G
28 mm
H
19 mm
I
8.2 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026