Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-3009-CR3

  • ERIKS:14312114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,80 €/ Unitéhors TVA

67,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
35 bar
Poids
1.29 kg
A
115.1 mm
B
102.4 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
140 mm
G
28 mm
H
22 mm
I
10.7 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026