Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-3007-CR3

  • ERIKS:14312110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,20 €/ Unitéhors TVA

25,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
175 bar
Poids
0.88 kg
A
84.9 mm
B
74.9 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
109 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
9 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026