Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-3006-CR3

  • ERIKS:14312106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,60 €/ Unitéhors TVA

15,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
210 bar
Poids
0.5 kg
A
72.3 mm
B
62.8 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
97 mm
G
26 mm
H
16 mm
I
9 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026