Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-3005-CR3

  • ERIKS:14312104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
210 bar
Poids
0.45 kg
A
61.1 mm
B
50.8 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
83 mm
G
25 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026