Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine à filetage métrique VFG-3002-CR3

  • ERIKS:14312098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,40 €/ Unitéhors TVA

7,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VFG
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.17 kg
A
38.9 mm
B
32.2 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
6.2 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026