Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-406-ZiNi

  • ERIKS:14308227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,70 €/ Unitéhors TVA

86,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.78 kg
A
G 1/4"
B
50 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F
112 mm
G
24 mm
J
55 mm
L
21 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026