Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-405-ZiNi

  • ERIKS:14308223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.26 kg
A
G 1/4"
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
92 mm
G
24 mm
J
45 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026