33,30 €/ Unitéhors TVA
40,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AGL |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.8 kg |
A | G 1/4" |
B | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 96 mm |
E | 31.8 mm |
F | 77 mm |
G | 24 mm |
J | 37 mm |
L | 15 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026