Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-404-CR3

  • ERIKS:14480077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,80 €/ Unitéhors TVA

40,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.8 kg
A
G 1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
96 mm
E
31.8 mm
F
77 mm
G
24 mm
J
37 mm
L
15 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026