Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-403-ZiNi

  • ERIKS:14308217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,10 €/ Unitéhors TVA

37,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.8 kg
A
G 1/4"
B
24 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
67 mm
G
23 mm
J
32 mm
L
13 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026