28,10 €/ Unitéhors TVA
34,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AGL |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.5 kg |
A | G 1/4" |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 57 mm |
G | 24 mm |
J | 27 mm |
L | 11 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026