Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-402-CR3

  • ERIKS:14480076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,80 €/ Unitéhors TVA

37,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.5 kg
A
G 1/4"
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
57 mm
G
24 mm
J
27 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026