28,00 €/ Unitéhors TVA
33,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AGL |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.28 kg |
A | G 1/4" |
B | 12 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 38 mm |
G | 24 mm |
J | 19 mm |
L | 9 mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026