Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-401-CR3

  • ERIKS:14308208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,80 €/ Unitéhors TVA

32,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.28 kg
A
G 1/4"
B
12 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
38 mm
G
24 mm
J
19 mm
L
9 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026