163,00 €/ Unitéhors TVA
197,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AGL |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 5 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 35 bar |
Poids | 2.69 kg |
A | G 1/4" |
B | 127 mm |
C | 152.4 mm |
D | 190 mm |
E | 92.1 mm |
F | 169 mm |
G | 26 mm |
J | 84 mm |
L | 17.5 mm |
16,79 €/ Unitéhors TVA
20,32 €TVA incluse
285 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026