Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-118-CR3

  • ERIKS:14308207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

225,00 €/ Unitéhors TVA

272,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
5 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.69 kg
A
G 1/4"
B
127 mm
C
152.4 mm
D
190 mm
E
92.1 mm
F
169 mm
G
26 mm
J
84 mm
L
17.5 mm
Pièces détachées et accessoires

16,79 €/ Unitéhors TVA

20,32 €TVA incluse

285 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026