Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-114-ZiNi

  • ERIKS:14480078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,50 €/ Unitéhors TVA

214,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.12 kg
A
G 1/4"
B
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
138 mm
G
25 mm
J
68 mm
L
17 mm
Pièces détachées et accessoires

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026