146,50 €/ Unitéhors TVA
177,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AGL |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 35 bar |
Poids | 2.12 kg |
A | G 1/4" |
B | 89 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 138 mm |
G | 25 mm |
J | 68 mm |
L | 17 mm |
10,84 €/ Unitéhors TVA
13,12 €TVA incluse
594 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026