Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-112-CR3

  • ERIKS:14308199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,90 €/ Unitéhors TVA

109,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
160 bar
Poids
1.57 kg
A
G 1/4"
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
122 mm
G
23 mm
J
60 mm
L
17.5 mm
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026