127,00 €/ Unitéhors TVA
153,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AGL |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 175 bar |
Poids | 1.21 kg |
A | G 1/4" |
B | 63 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 103 mm |
G | 25 mm |
J | 50 mm |
L | 13.5 mm |
7,19 €/ Unitéhors TVA
8,70 €TVA incluse
806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026