Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-110-CR3

  • ERIKS:14480075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

139,00 €/ Unitéhors TVA

168,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
175 bar
Poids
1.21 kg
A
G 1/4"
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
103 mm
G
25 mm
J
50 mm
L
13.5 mm
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026