Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-108-ZiNi

  • ERIKS:14308194
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,50 €/ Unitéhors TVA

65,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
210 bar
Poids
0.98 kg
A
G 1/4"
B
50 mm
C
77.8 mm
D
100 mm
E
42.9 mm
F
80 mm
G
24 mm
J
40 mm
L
13.5 mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026