59,70 €/ Unitéhors TVA
72,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AGL |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 0.98 kg |
A | G 1/4" |
B | 50 mm |
C | 77.8 mm |
D | 100 mm |
E | 42.9 mm |
F | 80 mm |
G | 24 mm |
J | 40 mm |
L | 13.5 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026