Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-106-ZiNi

  • ERIKS:14308192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,50 €/ Unitéhors TVA

42,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
210 bar
Poids
0.8 kg
A
G 1/4"
B
38 mm
C
69.9 mm
D
95 mm
E
35.7 mm
F
76 mm
G
24 mm
J
37 mm
L
13.5 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026