31,50 €/ Unitéhors TVA
38,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AGL |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 0.8 kg |
A | G 1/4" |
B | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 95 mm |
E | 35.7 mm |
F | 76 mm |
G | 24 mm |
J | 37 mm |
L | 13.5 mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026