31,20 €/ Unitéhors TVA
37,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AGL |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 280 bar |
Poids | 0.58 kg |
A | G 1/4" |
B | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 81 mm |
E | 30.2 mm |
F | 67 mm |
G | 23 mm |
J | 32 mm |
L | 12.5 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026