Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-102-CR3

  • ERIKS:14308184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,40 €/ Unitéhors TVA

34,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.47 kg
A
G 1/4"
B
24 mm
C
52.4 mm
D
71 mm
E
26.2 mm
F
57 mm
G
24 mm
J
27 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026