Eriks
HAVIT

HAVIT SAE Bride intermédiaire avec raccord de mesure AGL-100-ZiNi

  • ERIKS:14308181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,50 €/ Unitéhors TVA

33,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AGL
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.52 kg
A
G 1/4"
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
28 mm
J
25 mm
L
11 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026