25,50 €/ Unitéhors TVA
30,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFG |
Type de brides | SAE bride filetée DIN 3901-3902 |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 25S - M36x2.0 |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.68 kg |
A | M 36x2 |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 60 mm |
G | 73 mm |
H | 19 mm |
I | 12 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x35 |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026