50,30 €/ Unitéhors TVA
60,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFG |
Type de brides | SAE bride filetée DIN 3901-3902 |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 38S - M52x2.0 |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 1.02 kg |
A | M 52x2 |
B | 32 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 70 mm |
H | 16 mm |
I | 16 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x35 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026