Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-106M/L42-ZiNi

  • ERIKS:14306291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Supplied without bolt set and O-ring.
Ajouter à la liste

38,60 €/ Unitéhors TVA

46,71 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE bride filetée DIN 3901-3902
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
42L - M52x2.0
Pression de service max.
160 bar
Poids
1 kg
A
M 52x2
B
36 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
70 mm
H
16 mm
I
11 mm
L
13.5 mm
M
M 12x35
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1777 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026