Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102M/S20-ZiNi

  • ERIKS:14306195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Supplied without bolt set and O-ring.
Ajouter à la liste

34,20 €/ Unitéhors TVA

41,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE bride filetée DIN 3901-3902
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
20S - M30x2.0
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.46 kg
A
M 30x2
B
16 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
63 mm
H
16 mm
I
10.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026