Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-100M/L22-ZiNi

  • ERIKS:14306150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Supplied without bolt set and O-ring.
Ajouter à la liste

22,30 €/ Unitéhors TVA

26,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE bride filetée DIN 3901-3902
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
22L - M30x2.0
Pression de service max.
160 bar
Poids
0.35 kg
A
M 30x2
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
60 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026