Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride d'obturation AFC-407

  • ERIKS:14306110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFC
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
5.3 kg
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
150 mm
H
45 mm
L
26 mm
M
M 24x80
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026