21,00 €/ Unitéhors TVA
25,41 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFC |
Type de brides | SAE bride d'obturation |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 1.8 kg |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
H | 30 mm |
L | 17 mm |
M | M 16x50 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026