17,80 €/ Unitéhors TVA
21,54 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFC |
Type de brides | SAE bride d'obturation |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 1.15 kg |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
H | 27 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1287 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026