Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride d'obturation AFC-403

  • ERIKS:14306095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

14,80 €/ Unitéhors TVA

17,91 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFC
Type de brides
SAE bride d'obturation
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.77 kg
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
H
24 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

1006 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026